{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse-codolo | 3 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 56 mm | |
L1 aperto | 89 mm | |
L1 chiuso | 102,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341125 3 | |
EAN / GTIN | 4250261511067 | |
Codice del produttore | 100 0160 MK3 0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 269.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 202.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 56 mm | 50 mm |
L1 aperto | 89 mm | 85 mm |
L1 chiuso | 102,5 mm | 97,5 mm |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Cono Morse-codolo | 3 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |