Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM 4

Codice art.: 341122 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco CM Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 13 mm
⌀ Esterno 50 mm
L1 aperto 86,5 mm
L1 chiuso 99 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341122 4
EAN / GTIN 4045197880758
Codice del produttore 341122 4

Descrizione

Esecuzione:

Mandrini a tre griffe ad alte prestazioni, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.
  • Mandrino autobloccante con attacco CM integrato.
  • Elevata precisione di concentricità radiale, ottima stabilità.
  • Cambio semplice e rapido grazie all’esecuzione corta, vantaggiosa per piccole aree di lavoro.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238

Nota:

L’effetto di autobloccaggio agisce solo con rotazione oraria.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello