{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse-codolo | 2 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 50 mm | |
L1 aperto | 85 mm | |
L1 chiuso | 97,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Codice del produttore | 100 0130 MK2 0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 233.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50 | 50 |
L1 aperto | 85 | 85 |
L1 chiuso | 97,5 | 97,5 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 |
Cono Morse-codolo | 2 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |