{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse-codolo | 2 | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ Esterno | 34 mm | |
L1 aperto | 66 mm | |
L1 chiuso | 71 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341115 2 | |
EAN / GTIN | 4250261592851 | |
Codice del produttore | 100 0065 MK2 0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM, Attacco CM: 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 197.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 34 mm | 50 mm |
L1 aperto | 66 mm | 85 mm |
L1 chiuso | 71 mm | 97,5 mm |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Cono Morse-codolo | 2 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |