Mandrino di maschiatura, Synchro ER 16

Codice art.: 338190 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Forma: AD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo filettatura M4 − M12
    Adattatore SK 40
    Norma attacco ISO 7388-1
    Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
    Compensazione lineare pressione 0,5 mm
    Compensazione lineare trazione 0,5 mm
    ⌀ Esterno D 34 mm
    ⌀ Interno D1 28 mm
    Sporgenza totale Dim. A 85 mm
    Forma AD
    Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 338190 16
    EAN / GTIN 4062406511067
    Codice del produttore 338190 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
    • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
    • Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

    Uso:

    • Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
    • Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
    • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

    Accessori speciali:

    Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.
    Codoli n. art. 308600308806.

    Nota:

    Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello