Mandrino di maschiatura MLA LR 50 bar M1-12

Codice art.: 338107 M1-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo filettatura M1 - M12
    Adattatore BT 40
    Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
    Compensazione lineare pressione 0,2 mm
    Compensazione lineare trazione 1 mm
    ⌀ Esterno D 43 mm
    ⌀ Interno D1 20 mm
    Sporgenza totale Dim. A 61 mm
    Per dimensione ER 11/16
    Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 338107 M1-12
    EAN / GTIN 4062406112073
    Codice del produttore 338107 M1-12

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
    • Aumento della durata del maschio a filettare/rullare fino al 300 %.
    • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
    • Serraggio sicuro con le bussole a innesto rapido per pinze di serraggio ER.
    • Concentricità radiale del cono del codolo rispetto al cono all’attacco < 3 µm.

    Uso:

    Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
    • Per riequilibrare differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
    • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

    Accessori speciali:

    Pinze ER, vedi n. art. 308881-309240 (Dim. ER11 / 16 / 25). Pinze di serraggio ER per maschi a filettare con attacco quadro, vedi n. art. 309399 - 309413 (Dim. ER 11 /16 / 25).
    Bussole a innesto rapido e prolunghe, vedi n. art. 338120338142.
    Codoli, vedi n. art. 308600308806.
    Raccordo lubrorefrigerante per HSK, vedi n. art. 309880.
    Bussola per HSK, vedi n. art. 309890.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello