Mandrini con cambio rapido, ⌀ foro D1 / attacco (mm / CM): 26MK2

Codice art.: 336800 26MK2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ foro D1 / attacco (mm / CM) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro D1 26 mm
Attacco CM2
⌀ Esterno del mandrino D 48 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 75,5 mm
Tipo di prodotto Mandrini con cambio rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Codice del produttore 3100200

Descrizione

Esecuzione:

Spingendo l’anello verso il basso, le sferette d’acciaio scattano bloccando la bussola.

Uso:

Per il cambio rapido degli utensili.

Accessori speciali:

Bussole per punte n. art. 336820.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello