Riduttore bussole a cambio rapido 48/19 mm

Codice art.: 335665 48/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Riduttore ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno D 68 mm
    Lunghezza a 8,3 mm
    Per inserto filettato (d2) M3 − M12
    Per dimensione mandrino (d1) M14 − 33
    ⌀ Foratura DC 48 mm
    Giunto di ⌀ d2 19 mm
    Tipo di prodotto Riduzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 335665 48/19
    EAN / GTIN 4045197801432
    Codice del produttore 335665 48/19

    Descrizione

    Uso:

    Per ridurre i mandrini di maschiatura più grandi con dimensioni M6 − 20 o M14 − 33 sulle bussole a cambio rapido di dimensioni più piccole M3 − 12 o M6 − 20.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello