Set di 8 bussole a innesto rapido con frizione, M3 − 12

Codice art.: 335650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
Campo filettatura M3 − 12
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335650
EAN / GTIN 4045197336101
Codice del produttore 335650

Descrizione

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello