{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 11 mm | |
Campo maschi a filettare | M14 − M33 | |
⌀ Esterno D | 72 mm | |
⌀ Codolo d | 48 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 55,5 mm | |
Sporgenza totale H | 45 mm | |
Quadro del codolo | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335640 11 | |
Codice del produttore | 335640 11 |