{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 16 mm | |
Campo maschi a filettare | M6 − M20 | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
⌀ Codolo d | 31 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 35 mm | |
Sporgenza totale H | 34 mm | |
Quadro del codolo | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197152794 | |
Codice del produttore | 335620 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola a innesto rapido con frizione, M6 − M20, ⌀ Codolo maschi a filettare: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 90.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 109.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 221.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale H | 34 mm | 11 mm | 14 mm | 45 mm | 96 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
Campo maschi a filettare | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M14 − M33 | M6 − M20 |
⌀ Codolo maschi a filettare | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ Codolo d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm |
Quadro del codolo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Prolunghe da 1/2 pollice |