Bussola a innesto rapido senza frizione 18 mm

Codice art.: 335440 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 18 mm
Campo maschi a filettare M14 − M33
⌀ Esterno D 68 mm
⌀ Codolo d 48 mm
Lunghezza di raccordo L 55,5 mm
Sporgenza totale H 14 mm
Quadro del codolo 14,5 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335440 18
EAN / GTIN 4045197335920
Codice del produttore 335440 18

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido senza frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello