{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M3 − M12 | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensazione lineare pressione | 7,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 7,5 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
⌀ Interno D1 | 19 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 68 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334663 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954411 | |
Codice del produttore | 334663 M3-12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino di maschiatura a cambio rapido M3-12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 228.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 207.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 68 mm | 60 mm |
⌀ Esterno D | 38 mm | 38 mm |
Campo filettatura | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensazione lineare pressione | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensazione lineare trazione | 7,5 mm | 7,5 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |