{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M6 – M20 | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12,5 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
⌀ Interno D1 | 31 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 83 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334642 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488497 | |
Codice del produttore | 334642 M6-20 |