{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ codolo 32 mm | |
Compensazione lineare pressione | 20 mm | |
Compensazione lineare trazione | 20 mm | |
⌀ Esterno D | 78 mm | |
⌀ Interno D1 | 48 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 132,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334628 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197954435 | |
Codice del produttore | 334628 M14-33 |