{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M6 – M20 | |
Adattatore | ⌀ codolo 25 mm | |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12,5 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
⌀ Interno D1 | 31 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 64 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Codice del produttore | 334626 M6-20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portamaschi a cambio rapido M6-20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 204.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 261.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ⌀ codolo 25 mm | ⌀ codolo 25 mm |
Sporgenza totale Dim. A | 64 mm | 64 mm |
⌀ Esterno D | 55 mm | 55 mm |
Campo filettatura | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | 12,5 mm |
Compensazione lineare trazione | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |