{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M3 − M12 | |
Adattatore | ⌀ codolo 25 mm | |
Compensazione lineare pressione | 7,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 7,5 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
⌀ Interno D1 | 19 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 39 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334624 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487889 | |
Codice del produttore | 334624 M3-12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portamaschi a cambio rapido M3-12
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 219.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 179.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ⌀ codolo 25 mm | ⌀ codolo 25 mm |
Sporgenza totale Dim. A | 39 | 41 |
⌀ Esterno D | 38 | 38 |
Campo filettatura | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensazione lineare pressione | 7,5 | 7,5 |
Compensazione lineare trazione | 7,5 | 7,5 |
⌀ Interno D1 | 19 | 19 |