Mandrino di maschiatura, modello DSPL con codolo 20

Codice art.: 334510 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio M8 − M20
Per filettatura Whitworth G1/4 − 13/16
Per filettature gas Whitworth R1/8 − R1/2
Capacità quadro 4,7 mm - 12 mm
Campo ⌀ codolo 6 mm - 16 mm
Oscillazione parallela all’asse 1,5 mm
Compensazione lineare della pressione 10 mm
Compensazione lineare della trazione 20 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 170 mm
⌀ Alloggiamento 83 mm
Cono Morse CM 3
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Codice del produttore 6707489

Descrizione

Esecuzione:

  • Il doppio serraggio avviene mediante 3 griffe che centrano il codolo del maschio a filettare e 4 griffe che ne bloccano il quadro.
  • Se correttamente regolato, il dispositivo di sicurezza a frizione impedisce la rottura dell’utensile. La filettatura di fori ciechi è possibile sino sul fondo.
  • Il dispositivo di autoallineamento compensa gli errori di allineamento tra il mandrino della macchina e il pezzo.
  • La compensazione assiale elastica reagisce alla pressione e alla trazione. Impedisce la rottura del maschio durante l’avanzamento manuale o automatico.

Uso:

Per filettature interne su trapani reversibili e torni a torretta. Per impiego orizzontale e verticale per filettatura destra.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello