{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di taglio | M5 - M20 | |
Campo ⌀ delle prime pinze di serraggio | 4,5 mm - 10 mm | |
Campo ⌀ delle seconde pinze di serraggio | 10 mm - 16 mm | |
Numero massimo di giri in avanzamento | 750 min-1 | |
Lunghezza della corsa automatica | 22 mm | |
Lunghezza complessiva | 244 mm | |
⌀ Alloggiamento | 85 mm | |
Attacco per codoli conici DIN 238 | B 22 | |
Peso | 3,7 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio di maschiatura |
Codice articolo | 333600 M5-20 | |
EAN / GTIN | 4045197312723 | |
Codice del produttore | EDM-R 520CR 3142-2522 |