Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali 17 mm

Codice art.: 329968 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adattatore Top 52
    Tipo di prodotto Pinza elastica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 329968 17
    EAN / GTIN 2050002052154
    Codice del produttore TOP52HSWR8,0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm. Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
    Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

    Vantaggi:

    • 25% di forza di tenuta in più rispetto alla pinza di serraggio RD.
    • Nessuno spostamento radiale tra la pinza di serraggio e l’attacco degli elementi di serraggio, quindi insensibili allo sporco.
    • Rigidità straordinaria grazie al sistema di segmenti di serraggio di grandi dimensioni.

    Uso:

    Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

    Raccomandazioni:

    Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

    Nota:

    Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello