Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341 26 mm

Codice art.: 329755 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 6341
Modello 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Lunghezza complessiva L 115 mm
Filettatura trapezoidale G Tr32×1,5 mm
Angolo α 20 grado
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329755 26
EAN / GTIN 4062406104900
Codice del produttore 329755 26

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Filettatura trapezoidale.

Norma:

DIN 6341

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) su richiesta!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello