Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341 18 mm

Codice art.: 329705 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 6341
⌀ Attacco 18 mm
Modello 355 E
F 20 mm
K 28 mm
Lunghezza complessiva L 123 mm
Filettatura dente di sega G S20×2 mm
Angolo α 17,5 grado
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329705 18
EAN / GTIN 4062406104665
Codice del produttore 329705 18

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Filettatura della sega.

Norma:

DIN 6341

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) su richiesta!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello