Pinza elastica tonda, DIN 6343 52 mm

Codice art.: 329565 52
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Angolo α 20 grado
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329565 52
EAN / GTIN 4067263116004
Codice del produttore 329565 52

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, profilo rotondo incremento di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Norma:

DIN 6343

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm

Nota:

Altri diametri e forme (ad es. quadrate o esagonali) su richiesta!
Profilo con ⌀ compreso fra 4,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da ⌀ 9,0 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello