Pinza elastica tonda, DIN 6343 42 mm

Codice art.: 329555 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco 42 mm
    Modello 185 E
    F 66 mm
    A 73 mm
    K 84 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    Angolo α 15 grado
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 329555 42
    EAN / GTIN 4045197724984
    Codice del produttore 10130014200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pinze di serraggio, profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

    Norma:

    DIN 6343

    Precisione:

    Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

    Nota:

    Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) su richiesta!
    Profilo con ⌀ compreso fra 4,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da ⌀ 9,0 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello