Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione antioraria 17-32 mm

Codice art.: 327472 17-32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 17 mm - 32 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 16 mm
Lunghezza C 33 mm
⌀ Cuspidi adatti D 10 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327472 17-32
EAN / GTIN 4067263558262
Codice del produttore 327472 17-32

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a dentatura diretta, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhm n. art. 327601/7611/7641/7651.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello