{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo di impiego | 28 mm - 50 mm | |
⌀ Circonferenza di serraggio D1 | 26 mm | |
Lunghezza utile B | 70,3 mm | |
Peso pezzo | 55 kg | |
⌀ Esterno | 52 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 9 mm | |
Vite di estrazione | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino trascinante |
Codice articolo | 327401 5 | |
EAN / GTIN | 4062406764609 | |
Codice del produttore | 327401 5 |