{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | 4 | |
⌀ Esterno D | 31,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Metallo duro H | 14 mm | |
Lunghezza superficie L1 | 50 mm | |
Distanza superficie-punta b | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 323800 4 | |
EAN / GTIN | 4045197296740 | |
Codice del produttore | 323800 4 |