Esecuzione:
- Punta in HMI ad alta precisione. Struttura ad accoppiamento geometrico in HMI per una stabilità e una resistenza alla rottura ottimali, il che rende superfluo l'uso di dispositivi di sicurezza supplementari.
- Angolo cuspide 60 °.
- Alta qualità di finitura della superficie dello smusso per un fissaggio ottimale.
- Utensile completamente temprato e rettificato.
- Con punte in metallo duro per applicazioni soggette a usura elevata.
Descrizione:
Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.
Uso:
Per la rettifica di componenti ad elevata precisione.
Accessori speciali:
Ghiera di estrazione n. art.
323230.
Nota:
Dadi di estrazione da ordinare separatamente. Dimensioni geometriche realizzate in conformità alla norma DIN 806 E.