{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | 5 | |
⌀ Minimo | 50 mm | |
Lunghezza testina L | 92 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,007 mm | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Per peso pezzo su D | 1.800 kg | |
Per peso pezzo su D1 | 1.400 kg | |
Apertura angolare a | 75 grado | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 323000 125/5 | |
EAN / GTIN | 4045197774774 | |
Codice del produttore | 323000 125/5 |