{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ Alloggiamento D | 58 mm | |
Lunghezza utile B | 104 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 30 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Per peso del pezzo | 1.600 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320650 5 | |
EAN / GTIN | 4019208000183 | |
Codice del produttore | 005490 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 473.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 395.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 312.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 1.600 kg | 1.600 kg | 800 kg |
⌀ Alloggiamento D | 58 mm | 58 mm | 69 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Lunghezza utile B | 104 mm | 105 mm | 103 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 30 mm | 30 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |