Inserto/cuspide per contropunta rotante 1

Codice art.: 320631 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno D 28 mm
    ⌀ Punta minore D1 10 mm
    ⌀ Codolo d 24 mm
    Lunghezza utile L1 52 mm
    Angolo di affilatura 60 grado; 30 grado
    Per codice a colori K24
    Apertura 24 mm
    Tipo di prodotto Cuspide

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 320631 1
    EAN / GTIN 4045197774668
    Codice del produttore 320631 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Elevata flessibilità grazie alle diverse geometrie con lo stesso utensile portante.
    • Interamente temprate e rettificate.
    • Cambio rapido ed economico in caso di usura.

    Per:

    Contropunta rotante n. art. 320659 Dim. 5, n. art. 321335 Dim. 5.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello