Inserto/cuspide per contropunta rotante 4

Codice art.: 320629 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 55 mm
⌀ Punta minore D1 30 mm
⌀ Codolo d 18 mm
Lunghezza utile L1 34 mm
Angolo di affilatura 60 grado
Per codice a colori K18
Apertura 22 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320629 4
EAN / GTIN 4045197774637
Codice del produttore 320629 4

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata flessibilità grazie alle diverse geometrie con lo stesso utensile portante.
  • Interamente temprate e rettificate.
  • Cambio rapido ed economico in caso di usura.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 320617 Dim. 32, 40, 50/3; n. art.320659 Dim. 4; n. art. 321265 Dim. 5; n. art. 321335 Dim. 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello