{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ codolo 20 mm | |
⌀ Alloggiamento D | 40 mm | |
⌀ Codolo D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Per peso del pezzo | 200 kg | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Lunghezza utile L1 | 41 mm | |
Escursione elastica | 2,4 mm | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Errore di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Per codice a colori | K12 | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320615 20 | |
EAN / GTIN | 4045197773623 | |
Codice del produttore | 320615 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |