{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Misura inserto | 16HP | |
Adattatore | PSC | |
Tipo di impiego | destra | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | |
Distanza asse-punta f | 45 mm | |
Inserto adatto | 16E.. | |
Tipo di codolo | Cono cavo | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 320420 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063129 | |
Codice del produttore | TOP52GR40,0 |