Barra alesatrice sinistra 63/12-125 mm

Codice art.: 320386 63/12-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo / misura inserto – dimensione A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 12
Adattatore PSC
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 125 mm
Lunghezza utile LN 103 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 40 mm
Distanza asse-punta f 22 mm
Inserto adatto CC.. 1204..
Ricambi S01
Angolo di regolazione κ 95 grado
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320386 63/12-125
EAN / GTIN 2050001715722
Codice del produttore PS6.BCC.LLB.125

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 − 320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello