{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Misura inserto | 16 | |
Adattatore | PSC | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | |
⌀ Preforatura minimo D1 min | 80 mm | |
Distanza asse-punta f | 45 mm | |
Inserto adatto | CN.. 1606.. | |
Ricambi | P02 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 320316 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050001772831 | |
Codice del produttore | PS6.PCE.LLA.065-HP |