Portainserti con bloccaggio a vite sinistro, PSC, ⌀ Codolo / Misura inserto: 50/12HPmm

Codice art.: 320311 50/12HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 50 mm
Misura inserto 12
Adattatore PSC
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 63 mm
Distanza asse-punta f 35 mm
Inserto adatto CC.. 1204..
Ricambi S01
Lunghezza complessiva 90 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320311 50/12HP
EAN / GTIN 2050002039803
Codice del produttore PS5.KCC.LLA.060-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello