Corpo barra alesatrice, HSK-T, ⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A: 40/25-90mm

Codice art.: 320102 40/25-90
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
⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ D 25 mm
Adattatore HSK-T
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320102 40/25-90
EAN / GTIN 2050001773050
Codice del produttore HA4.WK3.025.090

Descrizione

Esecuzione:

  • Per tornitura efficiente.
  • Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l’alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826264827.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello