Barra alesatrice sinistra, HSK-T, ⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A: 63/12-125mm

Codice art.: 320086 63/12-125
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
⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 12
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego sinistra
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 125 mm
Lunghezza utile LN 99 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 40 mm
Distanza asse-punta f 22 mm
Inserto adatto CC.. 1204..
Ricambi S01
Angolo di regolazione κ 95 grado
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320086 63/12-125
EAN / GTIN 2050001714350
Codice del produttore HA6.BCC.LLB.125

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626 consultare l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello