{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Misura inserto | 12 | |
Adattatore | HSK-T | |
Tipo di impiego | destra | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
Lunghezza utile LN | 134 mm | |
⌀ Preforatura minimo D1 min | 40 mm | |
Distanza asse-punta f | 22 mm | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
Ricambi | S01 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Tipo di codolo | Cono cavo | |
Tipo di prodotto | Portautensili per barre alesatrici |
Codice articolo | 320085 63/12-160 | |
EAN / GTIN | 2050001715586 | |
Codice del produttore | HA6.BCC.RLB.160 |