{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 40 mm | |
Misura inserto | 12 | |
Adattatore | HSK-T | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ Preforatura minimo D1 min | 50 mm | |
Distanza asse-punta f | 27 mm | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
Ricambi | S01 | |
Lunghezza complessiva | 75 mm | |
Tipo di codolo | Cono cavo | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 320010 40/12HP | |
EAN / GTIN | 2050002039582 | |
Codice del produttore | HA4.KCC.RLA.055-HP |