Portautensili per barra alesatrice BMT 68

Codice art.: 319888 68
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Z 64 mm
    x 95 mm
    l1 123 mm
    da 32 mm
    L1 110 mm
    L2 68 mm
    L3 21 mm
    h1 76 mm
    Macchine adatte Mazak: QT Smart, QT Compakt
    Tipo di prodotto Portautensile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319888 68
    EAN / GTIN 4045197877475
    Codice del produttore 319888 68

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per raffreddamento interno ed esterno.
    Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire limpiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

    Uso:

    Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello