Portapunte VARIA 8 mm

Codice art.: 319829 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 8 mm
Adattatore V5
Sporgenza totale Dim. A 22 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319829 8
EAN / GTIN 2050001077936
Codice del produttore 27.V508WNL22

Descrizione

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già presettati sulla macchina.
  • Struttura corta − bassi costi dei pezzi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piani di trascinamento.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.
Esecuzione extra corta su richiesta. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello