{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D1 | 25 mm | |
⌀ D2 | 71 mm | |
Compensazione lineare pressione | 4 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12 mm | |
Lunghezza L | 47,2 mm | |
Tipo di prodotto | Portafiliere |
Codice articolo | 319790 25 | |
EAN / GTIN | 4062406239831 | |
Codice del produttore | 319790 25 |