{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
⌀ Codolo d | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 58 mm | |
⌀ Esterno D | 69 mm | |
Compensazione radiale | 1,5 mm | |
Per dimensione ER | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 319780 25-32 | |
EAN / GTIN | 4062406278410 | |
Codice del produttore | 319780 25-32 |