Ferma barra rotante compensato para colpi cilindrico 32 mm

Codice art.: 319775 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo D1 32 mm
⌀ D2 35 mm
Lunghezza L 65 mm
Lmax 115 mm
Tipo di prodotto Paracolpi adesivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319775 32
EAN / GTIN 4062406263867
Codice del produttore 319775 32

Descrizione

Uso:

Robusto ferma barra con ammortizzatore a molla, disco di battuta rettificato. Compensazione dell’ammortizzazione di max. 3 mm.
Esecuzione cilindrica adatta a tutti i tipi di revolver. Codolo cilindrico regolabile in lunghezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello