Adattatore a cambio rapido, fresa a inserti con filetto esterno ER 32 22 mm

Codice art.: 319767 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
Precisione della concentricità radiale ≤ 3
⌀ Esterno D 49 mm
Sporgenza totale Dim. A 39 mm
Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319767 22
EAN / GTIN 4062406328870
Codice del produttore 319767 22

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
  • In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell’adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.
Impiego multiflessibile:
  • cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
  • Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello