Adattatore a cambio rapido, Weldon con filetto esterno ER 25 12 mm

Codice art.: 319761 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passaggio interno per LR
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3
    ⌀ Esterno D 41,7 mm
    Sporgenza totale Dim. A 52,5 mm
    Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319761 12
    EAN / GTIN 4062406328702
    Codice del produttore 319761 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
    • In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

    Vantaggi:

    Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell’adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.
    Impiego multiflessibile:
    • cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
    • Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

    Uso:

    Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello