Supporto a espansione idraulica ⌀ codolo 40 mm 16 mm

Codice art.: 319752 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 16 mm
    Sporgenza totale Dim. A 19,5 mm
    ⌀ D2 46 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Lunghezza utile L1 69 mm
    Larghezza B 56 mm
    Filettatura M M22×1
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319752 16
    EAN / GTIN 4062406254537
    Codice del produttore 319752 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Straordinario range di serraggio: serraggio di codoli h6 e h7. Indicatore frontale e vite di allineamento sul supporto per un orientamento semplice e preciso della barra alesatrice. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante.
    Impiego flessibile su qualsiasi tipo di revolver.

    Vantaggi:

    • Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.
    • Utilizzo semplice e rapido.
    • Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.
    • Centraggio perfetto.

    Uso:

    Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l’utilizzo di barre alesatrici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello