Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pinza di serraggio idraulica ER con filettatura esterna ER25 12 mm

Codice art.: 319746 12

Seleziona la variante e la quantità

⌀d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d 12 mm
⌀ d2 42 mm
Lunghezza L 51 mm
Filettatura M M32×1,5
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319746 12
Codice del produttore 319746 12

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente flessibile, utilizzabile nella tornitura su supporti statici per pinze di serraggio nonché con utensili motorizzati. Ottime caratteristiche di concentricità radiale.
Per utensili motorizzati con filettatura interna.

Vantaggi:

  • Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.
  • Utilizzo semplice e rapido.
  • Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.
  • Centraggio perfetto.

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l’utilizzo di barre alesatrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello